Eriks
PFERD

PFERD Gatzaag hardmetaal 20x8mm

  • ERIKS:23871681
  • Fabrikant:4007220062951
Image 1
De ondiepe uitvoering (gereedschapshoogte 8 mm) is geschikt voor de bewerking van vlak materiaal tot een maximale materiaaldikte van 4 mm.
Opslaan in lijst

€ 57,22/ stukexcl. btw

€ 69,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
20 mm
Snijdiepte
8 mm
Materiaal
Hardmetaal