Eriks
PFERD

PFERD Gatzaag bimetaal 30x36mm

  • ERIKS:23871633
  • Fabrikant:4007220062388
Image 1
Maximale snijdiepte kunt u uit onderstaande tabel aflezen.
Schroefdraad: LS 14 - LS 30 = 1/2 - 20 LS 32 - LS 152 = 5/8 - 18 Geschikte gereedschapshouders: LS 14 - LS 30 = LSS 1, LSS 4 LS 32 - LS 152 = LSS 2
Opslaan in lijst

€ 15,22/ stukexcl. btw

€ 18,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
30 mm
Snijdiepte
36 mm
Materiaal
Bimetaal