Eriks
PFERD

PFERD Freesstift WRC 1225 4 hardmetaal 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23152603
  • Fabrikant:4007220046548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033 kogelcilindervorm WRC, vertanding 4, Rüggeberg:
Rotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Vorm WRC: WRC 1225
Kop-Ø d1: 12 mm
Koplengte l2: 25 mm
Totale lengte l1: 65 mm
Opslaan in lijst

€ 151,07/ stukexcl. btw

€ 182,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Ronde walsvorm WRC
Totale lengte
65 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm