Eriks
PFERD

PFERD Freesstift KEL 1230 4 hardmetaal 6mm 12x30mm DIN 8032/8033

  • ERIKS:23415184
  • Fabrikant:4007220048672
Image 1
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, ronde kegelvorm KEL, vertanding 4, RüggebergRotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 77,28/ stukexcl. btw

€ 93,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
30 mm
Vorm
Ronde kegel KEL
Asdiameter
6 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm