Eriks
PFERD

PFERD Freesstift KEL 1020 3 hardmetaal 6mm 10x20mm DIN 8032/8033

  • ERIKS:23415179
  • Fabrikant:4007220048467
Image 1
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, ronde kegelvorm KEL, vertanding 3, RüggebergRotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 44,14/ stukexcl. btw

€ 53,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Ronde kegel KEL
Asdiameter
6 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm