Eriks
PFERD

PFERD Freesstift HSS G1020/Vertanding 3 6mm, 10x20mm

  • ERIKS:23415317
  • Fabrikant:4007220059258
Image 1
HSS-stiftfrees - schacht Ø 6 mm, kegelvorm spits G, vertanding 3
Opslaan in lijst

€ 17,24/ stukexcl. btw

€ 20,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Spitse kegelvorm HSS G
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
10 mm