Eriks
PFERD

PFERD Freesstift HSS C1225/Vertanding 3 6mm, 12x25mm

  • ERIKS:23415297
  • Fabrikant:4007220058923
Image 1
HSS-stiftfrees - schacht Ø 6 mm, cilindervorm C, vertanding 3
Opslaan in lijst

€ 17,91/ stukexcl. btw

€ 21,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Ronde walsvorm HSS C
Asdiameter
6 mm
Kopdiameter
12 mm