Eriks
PFERD

PFERD Freesstift hardmetaal ZYA0313/Vertanding 5m, 3x13mm

  • ERIKS:23415258
  • Fabrikant:4007220233818
Image 1
Hardmetalen kleine stiftfrees DIN 8032/8033, cilindervorm ZYA, vertanding 5, Rüggeberg

Rotorfrees, schacht-Ø 3 mm
Opslaan in lijst

€ 13,47/ stukexcl. btw

€ 16,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Asdiameter
3 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
3 mm