Eriks
PFERD

PFERD Freesstift hardmetaal TRE0307/Vertanding 5m, 3x7mm DIN 8032/8033

  • ERIKS:23415270
  • Fabrikant:4007220049747
Image 1
Hardmetalen kleine stiftfrees DIN 8032/8033, druppelvorm TRE, vertanding 5, Rüggeberg

Rotorfrees, schacht-Ø 3 mm
Opslaan in lijst

€ 14,97/ stukexcl. btw

€ 18,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
7 mm
Vorm
Druppel TRE
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
37 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
3 mm