Eriks
PFERD

PFERD Freesstift hardmetaal SKM1225/Vertanding 5 6mm, 12x25mm

  • ERIKS:23415174
  • Fabrikant:4007220047477
Image 1
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, spitse kegelvorm SKM, vertanding 5, RüggebergRotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 38,26/ stukexcl. btw

€ 46,29incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Spitse kegel SKM
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm