Eriks
PFERD

PFERD Freesstift hardmetaal 3B0613/Vertanding 5m, 6x13mm DIN 8033

  • ERIKS:23415273
  • Fabrikant:4007220049594
Image 1
Hardmetalen kleine stiftfrees DIN 8032/8033, vlamvorm B, vertanding 5, Rüggeberg

Rotorfrees, schacht-Ø 3 mm
Opslaan in lijst

€ 18,07/ stukexcl. btw

€ 21,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Vlam B
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
43 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm