Eriks
PFERD

PFERD Fijnslijpstift AW120LR cilindrisch PFZY 1015 3mm 10x15mm

  • ERIKS:23429054
  • Fabrikant:4007220145050
Image 1
Fijnslijpstift POLIFLEX, cilindervorm

Uitvoering: edelkorund K 120. Verhoogde oppervlakkwaliteit bij goede levensduur. Cilindervorm.

Opmerking: de fijnslijpstiften kunnen probleemloos met africhtgereedschappen worden geprofileerd.



PF ZY LR
Edelkorund wit (AW), harde, duurzame binding. Aanbev. omtreksnelheid 15–20 m/s.

Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
120
Diameter
10 mm
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
15 mm
Stiftaansluiting
3 mm