Eriks
PFERD

PFERD Fijnslijpstift AR120GR cilindrisch PFZY 1530 6mm 15x30mm

  • ERIKS:23872742
  • Fabrikant:4007220145470
Image 1
POLIFLEX®-fijnslijpstift AR

Uitvoering: edelkorund K 120. Verhoogde oppervlakkwaliteit bij goede levensduur. Cilindervorm.

Opmerking: de fijnslijpstiften kunnen probleemloos met africhtgereedschappen worden geprofileerd.



Korreltype AR, zacht, kleur roze. Aanbevolen omloopsnelheid 10 - 12 m/s.

Toepassing: geschikt voor het fijnslijpen op oppervlakken van onderdelen van ongehard staal, roestvrijstaal en non-ferrometalen.

Opslaan in lijst

€ 5,14/ stukexcl. btw

€ 6,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
120
Diameter
15 mm
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
30 mm
Stiftaansluiting
6 mm