Uitvoering: edelkorund K 120. Verhoogde oppervlakkwaliteit bij goede levensduur. Cilindervorm.
Opmerking: de fijnslijpstiften kunnen probleemloos met africhtgereedschappen worden geprofileerd.
Korreltype AR, zacht, kleur roze. Aanbevolen omloopsnelheid 10 - 12 m/s.
Toepassing: geschikt voor het fijnslijpen op oppervlakken van onderdelen van ongehard staal, roestvrijstaal en non-ferrometalen.
€ 4,23/ stukexcl. btw
€ 5,12incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Materiaal bekleding | Aluminiumoxide |
Korrel | 120 |
Diameter | 10 mm |
Vorm | Cilindrisch ZY |
Lengte | 10 mm |
Stiftaansluiting | 3 mm |