Eriks
PFERD

PFERD Fiberschuurschijf CC-FS DELTAGRAIN 115mm-36

  • ERIKS:14591586
  • Fabrikant:4007220109250
Image 1
COMBICLICK®-fiberschuurschijf, DELTAGRAIN-korrel, Ø 125 mm

VICTOGRAIN-COOL
Uitvoering: driehoekige VICTOGRAIN-slijpkorrel. Alle slijpkorrels zijn qua vorm en grootte gelijk aan elkaar en staan onder een optimale hoek ten opzichte van het werkstuk, zodat iedere slijpkorrel met weinig energie in het werkstuk kan dringen. De slijpkorrels worden aan één kant van de driehoek op de drager gefixeerd, waardoor een bijzonder sterke verbinding ontstaat, en zorgen in combinatie met de slanke vorm voor een extreem grote spaanruimte. Door de zeer kleine kristallen binnen de driehoek zijn altijd zeer scherpe snijranden beschikbaar, terwijl slechts een minimum van de schuurkorrel wegbreekt. Schuuractieve toevoegingen in de deklaag zorgen voor een duidelijk betere afdracht, een koelere schuurwerking en voorkomen vollopen van de schijf.

Toepassing: voor slijpwerkzaamheden aan stalen materialen, harde en slecht-warmtegeleidende materialen.

Opmerking: wij adviseren om bij voorkeur gebruik te maken van harde steunschijven.

Opslaan in lijst

€ 4,84/ stukexcl. btw

€ 5,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD