Eriks
PFERD

PFERD Fiberschuurschijf CC-FS CO-COOL 125mm K50

  • ERIKS:23875745
  • Fabrikant:4007220722480
Image 1
COMBICLICK®-fiberschuurschijf, keramiekkorrel, Ø 125 mm

Korund CO-COOL
Uitvoering: slijpmiddel keramiekkorrel (CO-COOL). Agressief schuren met de hoogste afdracht. Constante hoge prestaties door zelfscherpende keramiekkorrel. Schuuractieve toevoegingen in de deklaag zorgen voor een duidelijk betere afdracht, een koelere schuurwerking en voorkomen vollopen van de schijf.

Toepassing: voor universele slijpwerkzaamheden van fijn- tot zeer fijn schuren van harde, slecht-warmtegeleidende materialen, zoals roestvrijstaal en aluminium.

Opslaan in lijst

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Korrel
P50