Eriks
PFERD

PFERD Fiberschuurschijf CC-FS CO-COOL 115mm K120

  • ERIKS:23875742
  • Fabrikant:4007220763353
Image 1
COMBICLICK®-fiberschuurschijf, keramiekkorrel, Ø 115 mm

Korund CO-COOL
Uitvoering: slijpmiddel keramiekkorrel (CO-COOL). Agressief schuren met de hoogste afdracht. Constante hoge prestaties door zelfscherpende keramiekkorrel. Schuuractieve toevoegingen in de deklaag zorgen voor een duidelijk betere afdracht, een koelere schuurwerking en voorkomen vollopen van de schijf.

Toepassing: voor universele slijpwerkzaamheden van fijn- tot zeer fijn schuren van harde, slecht-warmtegeleidende materialen, zoals roestvrijstaal en aluminium.

Opslaan in lijst

€ 1,99/ stukexcl. btw

€ 2,41incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Korrel
P120