Eriks
PFERD

PFERD Fiberschijf 180x22 - P36

  • ERIKS:23875665
  • Fabrikant:4007220697030
Image 1
Voor agressief slijpen met zeer hoog verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen.
Slijpactieve additieven geven een duidelijk hoge afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen.
Slijpmiddel: keramische korrel CO-COOL
Opslaan in lijst

€ 6,01/ stukexcl. btw

€ 7,27incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
180 mm
Boorgatdiameter
22 mm
Korrel
P36
Materiaal bekleding
Keramiek