Eriks
PFERD

PFERD Fiberschijf 125x22 - P80

  • ERIKS:23875769
  • Fabrikant:4007220216651
Image 1
Voor grove slijpopgaven met hoog verspaningsrendement en goede standtijd.
Het hoogkwalitatieve slijpmiddel zirkoniumkorund bereikt de beste slijpprestatie op krachtige haakse slijpmachines bij verhoogde werkdruk.
Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z
Opslaan in lijst

€ 1,53/ stukexcl. btw

€ 1,85incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22 mm
Korrel
P80
Materiaal bekleding
Zirkonium