Eriks
PFERD

PFERD Fiberschijf 125x22 - P60

  • ERIKS:23875670
  • Fabrikant:4007220696989
Image 1
Voor agressief slijpen met zeer hoog verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen.
Slijpactieve additieven geven een duidelijk hoge afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen.
Slijpmiddel: keramische korrel CO-COOL
Opslaan in lijst

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22 mm
Korrel
P60
Materiaal bekleding
Keramiek