Eriks
PFERD

PFERD Fiberschijf 125x22 - P60

  • ERIKS:23875618
  • Fabrikant:4007220696439
Image 1
Voor universele slijpopgaven van fijn tot zeer fijn slijpen op slecht warmtegeleidende materialen, bijv. edelstaal (INOX).
Slijpactieve additieven in het beleg geven een duidelijk hoger afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en bewerken een koeler slijpen.
Slijpmiddel: korund A-COOL
Opslaan in lijst

€ 1,71/ stukexcl. btw

€ 2,07incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22 mm
Korrel
P60
Materiaal bekleding
Korund