Eriks
PFERD

PFERD Fiberschijf 125x22 - P36

  • ERIKS:23875643
  • Fabrikant:4007220617489
Image 1
Voor agressief slijpen met zeer hoog verspaningsrendement en zeer goede standtijd.
De keramische korrel is speciaal ontwikkeld voor de bewerking van harde materialen en lagen en bereikt het beste slijprendement
op krachtige haakse slijpmachines.
Slijpmiddel: keramische korrel CO
Opslaan in lijst

€ 2,69/ stukexcl. btw

€ 3,25incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22 mm
Korrel
P36
Materiaal bekleding
Keramiek