Eriks
PFERD

PFERD Fiberschijf 115x22 - P60

  • ERIKS:23875648
  • Fabrikant:4007220617458
Image 1
Voor agressief slijpen met zeer hoog verspaningsrendement en zeer goede standtijd.
De keramische korrel is speciaal ontwikkeld voor de bewerking van harde materialen en lagen en bereikt het beste slijprendement
op krachtige haakse slijpmachines.
Slijpmiddel: keramische korrel CO
Opslaan in lijst

€ 1,62/ stukexcl. btw

€ 1,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22 mm
Korrel
P60
Materiaal bekleding
Keramiek