Eriks
PFERD

PFERD Draaibankvijl DIN 7261H 300mm kap 1

  • ERIKS:23115588
  • Fabrikant:4007220011720
Image 1
Draaibankvijl

Uitvoering: DIN 7261, vorm H, rechthoekig, met arend en aan 2 zijden gekapt. Met tegengesteld kapverloop op de voor- en achterzijde.

Toepassing: zeer geschikt voor het ontbramen van draaiende delen op draaibanken. De vijl loopt bij het werken weg van de spanhouder, zodoende kan er veilig worden gewerkt.

Opslaan in lijst

€ 29,71/ stukexcl. btw

€ 35,95incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
Kap 1
Lengte
300 mm
Breedte
30 mm
Dikte
6.5 mm