Uitvoering: DIN 7261, vorm H, rechthoekig, met arend en aan 2 zijden gekapt. Met tegengesteld kapverloop op de voor- en achterzijde.
Toepassing: zeer geschikt voor het ontbramen van draaiende delen op draaibanken. De vijl loopt bij het werken weg van de spanhouder, zodoende kan er veilig worden gewerkt.
€ 22,97/ stukexcl. btw
€ 27,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Type | Vijlen |
Vorm | Rechthoekig |
Uitvoering | Kap 1 |
Lengte | 250 mm |
Breedte | 25 mm |
Dikte | 6 mm |