Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf recht voor aluminium A30NSG 115x1mm

  • ERIKS:12035125
  • Fabrikant:4007220804964
Image 1
Doorslijpschijf voor aluminiumbewerking

SG ALU
Uitvoering: hoogrendements-korund (A) en siliciumcarbide (C), zacht, met vezelversterkte kunstharsbinding voor lange levensduur en zeer hoge doorslijpprestaties. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor het doorslijpen van plaatmateriaal, profielen, het maken van doorbraken. Geen dichtlopen van de doorslijpschijf, ook niet bij gebruik op zachte, smerende materialen. De dunne doorslijpschijven (1,0 mm dik) zijn zeer geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen, de dikte 1,6 mm voor universeel doorslijpwerk. Dikte 2,4 tot 2,9 mm voor robuust gebruik.

Opmerking: bevat geen vulmiddelen die ongewenste resten op het werkstuk achterlaten. Zodoende is het oppervlak onmiddellijk klaar voor laswerkzaamheden.

Opslaan in lijst

€ 2,56/ stukexcl. btw

€ 3,10incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD