SG ALU
Uitvoering: hoogrendements-korund (A) en siliciumcarbide (C), zacht, met vezelversterkte kunstharsbinding voor lange levensduur en zeer hoge doorslijpprestaties. Asgat 22,23 mm.
Toepassing: voor het doorslijpen van plaatmateriaal, profielen, het maken van doorbraken. Geen dichtlopen van de doorslijpschijf, ook niet bij gebruik op zachte, smerende materialen. De dunne doorslijpschijven (1,0 mm dik) zijn zeer geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen, de dikte 1,6 mm voor universeel doorslijpwerk. Dikte 2,4 tot 2,9 mm voor robuust gebruik.
Opmerking: bevat geen vulmiddelen die ongewenste resten op het werkstuk achterlaten. Zodoende is het oppervlak onmiddellijk klaar voor laswerkzaamheden.
€ 6,60/ stukexcl. btw
€ 7,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150