Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf recht A60RSG-RVS 115x1mm

  • ERIKS:23428308
  • Fabrikant:4007220499702
Image 1
Doorslijpschijf SG STEELOX voor staal- en roestvrijstaalbewerking

Uitvoering: korund (A24, A46, A60), met vezelversterkte kunstharsbinding voor zeer lange levensduur en hoge doorslijpprestaties. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Voor het doorslijpen van dun plaatmateriaal, profielen, het maken van doorbraken. De extra dunne doorslijpschijven (0,8 mm dikte) zijn geschikt voor hoogste precisie en snijkwaliteit, de diktes (1,0–1,9 mm) zijn uiterst geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen en de diktes 2,4 en 2,5 mm voor universele doorslijpwerkzaamheden.
Opslaan in lijst

€ 2,56/ stukexcl. btw

€ 3,10incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
60
Hardheid
R
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm