Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf recht A60PPSF-RVS 125x1mm

  • ERIKS:23428301
  • Fabrikant:4007220560372
Image 1
Doorslijpschijf PSF STEELOX voor staal- en roestvrijstaalbewerking

Uitvoering: korund (A), met vezelversterkte kunstharsbinding voor zeer lange levensduur en hoge doorslijpprestaties. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor het doorslijpen van dun plaatmateriaal, profielen, het maken van doorbraken. De dunne doorslijpschijven (0,8-1,9 mm dikte) zijn bij uitstek geschikt voor snel, dun en braamarm doorslijpen. De diktes 2,4 en 2,5 mm voor universele snijtaken.

Opslaan in lijst

€ 2,35/ stukexcl. btw

€ 2,84incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
60
Hardheid
P
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm