Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf recht A46SSG 125x1,6mm

  • ERIKS:23428282
  • Fabrikant:4007220522691
Image 1
Doorslijpschijf SG STEEL voor staalbewerking

Uitvoering: korund (A 24, A 30, A46, A60) met vezelversterkte kunstharsbinding. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor het bewerken van staal. Voor het doorslijpen van plaatmateriaal, profielen en massief materiaal, het maken van doorbraken. De dunne doorslijpschijven (1,0–1,9 mm dikte) zijn uiterst geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen, de dikte 2,4 mm voor universele doorslijpwerkzaamheden en de diktes 3,0 tot 3,2 mm voor hoogste levensduur bij hoge zijstabiliteit.

SG STEEL
Harde uitvoering.
Zeer lange levensduur en hoge doorslijpprestaties.
Opslaan in lijst

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Korrel
46
Hardheid
S
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm