Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf recht A46PSG 76x2,1x10mm

  • ERIKS:23428339
  • Fabrikant:4007220165843
Image 1
Kleine doorslijpschijf voor staal- en roestvrijstaalbewerking

SG STEELOX
Uitvoering: korund (A46, A60), middelhard, met vezelversterkte kunstharsbinding voor lange levensduur en doorslijpprestaties. Voor gebruik op perslucht- en rechte elektrische slijpers. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen.

Toepassing: voor het bewerken van staal, roestvrijstaal, gietijzer, aluminium, non-ferrometalen en nikkelbasislegeringen (zoals Inconel en Hastelloy). Voor het doorslijpen van plaatmateriaal, profielen en massief materiaal, het maken van doorbraken. Ideaal voor gebruik op plaatsen met zeer weinig ruimte.

Opmerking: houders voor doorslijpschijven moeten apart worden besteld. Maximaal toerental van doorslijpschijf en gereedschapshouder in acht nemen.

Opslaan in lijst

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD