Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf recht A46PPSF-RVS 178x1,6mm

  • ERIKS:23148595
  • Fabrikant:4007220581230
Image 1
Doorslijpschijf PSF STEELOX voor staal- en roestvrijstaalbewerking

Uitvoering: korund (A), met vezelversterkte kunstharsbinding voor zeer lange levensduur en hoge doorslijpprestaties. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor het doorslijpen van dun plaatmateriaal, profielen, het maken van doorbraken. De dunne doorslijpschijven (0,8-1,9 mm dikte) zijn bij uitstek geschikt voor snel, dun en braamarm doorslijpen. De diktes 2,4 en 2,5 mm voor universele snijtaken.

Opslaan in lijst

€ 2,56/ stukexcl. btw

€ 3,10incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD