Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf recht A24SSG 230x3,2mm

  • ERIKS:23148746
  • Fabrikant:4007220162422
Image 1
Doorslijpschijf SG STEEL voor staalbewerking

Uitvoering: korund (A) met vezelversterkte kunstharsbinding. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor het doorslijpen van plaatmateriaal, profielen en massief materiaal, het maken van doorbraken. De dunne doorslijpschijven (1,0-1,9 mm dik) zijn zeer geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen, de diktes 2,4 en 3,2 mm zijn geschikt voor robuust werk.



SG STEEL
Harde uitvoering.
Zeer lange levensduur en hoge doorslijpprestaties.

Opslaan in lijst

€ 9,55/ stukexcl. btw

€ 11,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Geschikt voor metaal
Ja