Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf recht A24QSG 230x2,9mm

  • ERIKS:23288212
  • Fabrikant:4007220522899
Image 1
Doorslijpschijf SG CAST + INOX voor roestvrijstaal en gietwerk

SG CAST + RVS
Uitvoering: speciaal korund (A), middelhard, met vezelversterkte kunstharsbinding voor lange levensduur, hoge zijstabiliteit en zeer hoge doorslijpprestaties. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: speciaal voor ruw gebruik in gieterijen en afbramerijen. Geoptimaliseerd voor gebruik op persluchtturbines en hoogfrequente haakse slijpmachines.

Opslaan in lijst

€ 10,06/ stukexcl. btw

€ 12,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja