Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf recht A24PPS 230x3mm

  • ERIKS:11960462
  • Fabrikant:4007220163498
Image 1
Doorslijpschijf PSF STEEL voor staalbewerking

Uitvoering: korund (A 24, A 30, A46, A60) met vezelversterkte kunstharsbinding. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor het bewerken van staal. Voor het doorslijpen van plaatmateriaal, profielen en massief materiaal, het maken van doorbraken. De dunne doorslijpschijven (1,0–1,9 mm dikte) zijn uiterst geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen, de dikte 2,4 mm voor universele doorslijpwerkzaamheden en de diktes 3,0 tot 3,2 mm voor hoogste levensduur bij hoge zijstabiliteit.

PSF STEEL
Korund (A), middelhard.
Lange levensduur en hoge doorslijpprestaties.
Opslaan in lijst

€ 3,08/ stukexcl. btw

€ 3,73incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

175 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
3 mm
Korrel
24