Uitvoering: korund (A) met vezelversterkte kunstharsbinding. Asgat 22,23 mm.
Toepassing: voor het doorslijpen van plaatmateriaal, profielen en massief materiaal, het maken van doorbraken. De dunne doorslijpschijven (1,0-1,9 mm dik) zijn zeer geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen, de diktes 2,4 en 3,2 mm zijn geschikt voor robuust werk.
PSF STEEL
Korund (A), middelhard.
Lange levensduur en hoge doorslijpprestaties.
€ 2,27/ stukexcl. btw
€ 2,75incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 178 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 3 mm |
Korrel | 24 |
Hardheid | P |
Materiaal bekleding | Korund |
Vorm | Vlak |