Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Øvoor stationair gebruik 400x4,6x40,0

  • ERIKS:23875898
  • Fabrikant:4007220166314
Image 1
Voordelen: Optimale standtijd Optimale slijpresultaten
Slijpmiddel: korund A
Gereedschap met een breed spectrum aan hardheden voor de hoogste eisen aan de doorslijpopgave. 
Opslaan in lijst

€ 37,67/ stukexcl. btw

€ 45,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
400 mm
Boorgatdiameter
40 mm
Dikte
4.6 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Korrel
24
Hardheid
S
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
40 mm