€ 26,37/ stukexcl. btw
€ 31,91incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 400 mm |
Boorgatdiameter | 25.4 mm |
Dikte | 4.2 mm |
Geschikt voor metaal | Ja |
Korrel | 24 |
Hardheid | Q |
Materiaal bekleding | Korund |
Vorm | Vlak |
Hoogte | 25.4 mm |