Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Øvoor stationair gebruik 350x3,0x25,4

  • ERIKS:23875874
  • Fabrikant:4007220629130
Image 1
Voordelen: Hoge zijdelingse stabiliteit Zeer hoge standtijd Voor veeleisende doorslijpopgaven
Slijpmiddel: korund A
Gereedschap in de hardheden L en O met twee bewapeningen aan de buitenzijden.
Voor doorslijpopgaven, die een hoge stabiliteit vereisen. 
Opslaan in lijst

€ 11,00/ stukexcl. btw

€ 13,31incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
350 mm
Boorgatdiameter
25.4 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Korrel
30
Hardheid
L
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
25.4 mm