€ 10,26/ stukexcl. btw
€ 12,41incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 350 mm |
Boorgatdiameter | 32 mm |
Dikte | 2.8 mm |
Geschikt voor metaal | Ja |
Korrel | 36 |
Hardheid | K |
Materiaal bekleding | Korund |
Vorm | Vlak |
Hoogte | 32 mm |