Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Øvoor stationair gebruik 350x2,8x25,4

  • ERIKS:23875871
  • Fabrikant:4007220629154
Image 1
Voordelen: Zeer hoge standtijd Snel doorslijpen Minder zijdelingse wrijving Voor veeleisende doorslijpopgaven
Slijpmiddel: korund A
Zeer snedig gereedschap in hardheid K met een inwendige bewapening.
Voor agressief en braamarm doorslijpen. 
Opslaan in lijst

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
350 mm
Boorgatdiameter
25.4 mm
Dikte
2.8 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Korrel
36
Hardheid
K
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
25.4 mm