€ 12,97/ stukexcl. btw
€ 15,69incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 300 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 4 mm |
Geschikt voor metaal | Ja |
Geschikt voor gietijzeren buis | Ja |
Korrel | 24 |
Hardheid | S |
Materiaal bekleding | Korund |
Vorm | Vlak |