Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Ø65x1,1x10,0

  • ERIKS:23875833
  • Fabrikant:4007220165713
Image 1
Slijpmiddel: korund A Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.
Middelhard, universeel gereedschap in hardheid P met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd voor koel doorslijpen.
Opslaan in lijst

€ 2,46/ stukexcl. btw

€ 2,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
65 mm
Boorgatdiameter
10 mm
Dikte
1.1 mm
Korrel
60
Hardheid
P
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
10 mm