Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Ø350x4,5x22.23

  • ERIKS:23875391
  • Fabrikant:4007220540046
Image 1
Slijpmiddel: korund A
Hard speciaal gereedschap in hardheid S met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd voor het gebruik op handdoorslijpmachines
(schijven-ø 300–400 mm).
Opslaan in lijst

€ 26,49/ stukexcl. btw

€ 32,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
350 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
4.5 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja
Korrel
24
Hardheid
S
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm