€ 21,22/ stukexcl. btw
€ 25,68incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 350 mm |
Boorgatdiameter | 20 mm |
Dikte | 4.5 mm |
Geschikt voor gewapend beton | Ja |
Geschikt voor gietijzeren buis | Ja |
Korrel | 24 |
Hardheid | Q |
Materiaal bekleding | Korund / siliciumcarbide |
Vorm | Vlak |
Hoogte | 20 mm |