€ 13,33/ stukexcl. btw
€ 16,13incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 300 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 4 mm |
Geschikt voor gewapend beton | Ja |
Geschikt voor gietijzeren buis | Ja |
Korrel | 24 |
Hardheid | Q |
Materiaal bekleding | Korund / siliciumcarbide |
Vorm | Vlak |
Hoogte | 22.23 mm |