Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Ø230x3,2x22,23 INOX

  • ERIKS:23875371
  • Fabrikant:4007220475690
Image 1
Slijpmiddel: korund A Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.
Hard, krachtig gereedschap in hardheid R (INOX) met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor koel doorslijpen.
Opslaan in lijst

€ 7,43/ stukexcl. btw

€ 8,99incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
3.2 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
24
Hardheid
R
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm