Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Ø230x3,0x22,23

  • ERIKS:23875456
  • Fabrikant:4007220163450
Image 1
Slijpmiddel: korund A
Middelhard, universeel gereedschap in hardheid P met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd. 
Opslaan in lijst

€ 3,21/ stukexcl. btw

€ 3,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
3 mm
Korrel
24
Hardheid
P
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet