Eriks
PFERD

PFERD doorslijpschijf Ø230x2,9x22,23

  • ERIKS:23875369
  • Fabrikant:4007220522677
Image 1
Slijpmiddel: korund A
Hard, krachtig gereedschap in hardheid S met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd.
Opslaan in lijst

€ 7,16/ stukexcl. btw

€ 8,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.9 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Korrel
24
Hardheid
S
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Vlak
Hoogte
22.23 mm