€ 8,11/ stukexcl. btw
€ 9,81incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 230 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 2.8 mm |
Geschikt voor RVS | Ja |
Korrel | 24 |
Hardheid | S |
Materiaal bekleding | Korund |
Vorm | Vlak |
Hoogte | 22.23 mm |